| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6820831 Herst.-Nr.: SS-10 EAN/GTIN: 5059039369294 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Stift Stößel Anschlussart = Lötanschluss Kontaktnennstrom = 10,1 A @ 250 V ac Kontaktanordnung = SPDT IP Schutzart = IP 40 Schalt-Betätigungskraft = 1,47 N Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +85°C Kontaktmaterial = Silberlegierung Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations Schalt-Lösekraft = 0.25N Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C
Subminiatur-Mikroschalter, Omron Serie SS (10,1 A). Mit einfacher, stabiler zweigeteilter Feder, die eine lange Standzeit (30000000 Schaltspiele) ermöglicht Verschiedene Modelle erhältlich, deren Betätigungskraft von gering bis hoch reicht Lötanschlussklemmen, Schnellanschlussklemmen (6,35 x 0,8 mm) und Leiterplatten-Anschlussklemmen erhältlich Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Stift Stößel | Anschlussart: | Lötanschluss | Kontaktnennstrom: | 10,1 A @ 250 V ac | Kontaktanordnung: | SPDT | IP Schutzart: | IP 40 | Schalt-Betätigungskraft: | 1,47 N | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Kontaktmaterial: | Silberlegierung | Lebensdauer mechanisch: | 10000000Operations | Schalt-Lösekraft: | 0.25N | Betriebstemperaturbereich: | -25 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, omron wechselschalter, ausschalter, microschalter 250v, 6820831, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, SS10, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,91* | € 1,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,78* | € 1,66* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,94* | € 4,36* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,32* | € 4,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|