| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6820790 Herst.-Nr.: SS-01GL13-F EAN/GTIN: 5059039393091 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Rollenhebel simuliert Anschlussart = Lötanschluss Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc Kontaktanordnung = SPDT IP Schutzart = IP 40 Schalt-Betätigungskraft = 0,16 N Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +85°C Kontaktmaterial = Goldlegierung Lebensdauer mechanisch = 30000000Operations Schalt-Lösekraft = 0.02N Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C
Subminiatur-Mikroschalter, Omron SS (100 mA). Mit einfacher, stabiler zweigeteilter Feder, die eine lange Lebensdauer (30000000 Schaltspiele) ermöglicht Verschiedene Modelle erhältlich, deren Betätigungskraft von gering bis hoch reicht Lötanschlussklemmen, Schnellanschlussklemmen (Nr. 110) und Leiterplatten-Anschlussklemmen erhältlich Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Rollenhebel simuliert | Anschlussart: | Lötanschluss | Kontaktnennstrom: | 100 mA @ 30 V dc | Kontaktanordnung: | SPDT | IP Schutzart: | IP 40 | Schalt-Betätigungskraft: | 0,16 N | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Kontaktmaterial: | Goldlegierung | Lebensdauer mechanisch: | 30000000Operations | Schalt-Lösekraft: | 0.02N | Betriebstemperaturbereich: | -25 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, omron microschalter rollenhebel, ausschalter, omron wechselschalter, 6820790, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, SS01GL13F, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,27* | € 2,92* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,72* | € 6,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|