Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M30 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 6-polig / 1-reihig, Raster 1.25mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6813199
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M30-6000646
EAN/GTIN:
     5059045975748
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 6pol
stiftleiste
harwin stiftleiste
Serie = M30
Raster = 1.25mm
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 150,0 V

Ummantelte Stiftleisten. Passend für Gehäuse der Serie M30-110, typische Bestell-Nr. ; 681-6763 681-6763
Weitere Informationen:
Serie:
M30
Raster:
1.25mm
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
150,0 V
Weitere Suchbegriffe: 6813199, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, HARWIN, M306000646, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,96*
€ 57,0724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,58*
€ 55,4302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,34*
€ 52,7646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,58*
€ 50,6702
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,52*
€ 42,2688
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 32,31*
€ 38,4489
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,50*
€ 33,915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.