Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 9V dc / 4.44A 40W, EIN 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac Gekapselt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6811455
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KMS40-9
EAN/GTIN:
     5059045870234
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 9V dc
Ausgangsstrom = 4.44A
Nennleistung = 40W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 89mm
Breite = 63.5mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 27mm
Gewicht = 280g

UL 60601-1, IEC 60601-1, EN 60950-1. UL-Zulassung. Leistungsverringerung über 50 °C Betriebstemperatur. TDK-Lambda, 9,9 bis 40 W, medizintechnische Zulassung, Leiterplattenmontage, vergossen, getaktetes AC/DC-Netzteil - Serie KM. Medizinische Sicherheitsbescheinigungen (4 kVac Eingang - Ausgang) Klein und leicht Überstrom-/Überspannungs-/Übertemperaturschutz Kunststoffgehäuse gemäß UL94V-0 Leitungsgebunde elektromagnetische Störungen bis EN 55011 (KM15 Klasse B, KM40 Klasse A) Klasse II (keine Erdung notwendig)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
9V dc
Ausgangsstrom:
4.44A
Nennleistung:
40W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
89mm
Breite:
63.5mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
27mm
Gewicht:
280g
Weitere Suchbegriffe: platinen netzteil 40 watt, platinen netzteil, schaltnetzteil geschlossen 9v, 6811455, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, KMS409, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,0652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.