Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 8A 40W, EIN 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac Gekapselt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 8A 40W, EIN 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac Gekapselt,
Artikel-Nr.:
     108EL-6811443
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KMS40-5
EAN/GTIN:
     5059045870500
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 8A
Nennleistung = 40W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 89mm
Breite = 63.5mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 27mm
Temperatur max. = +70°C

UL 60601-1, IEC 60601-1, EN 60950-1. UL-Zulassung. Leistungsverringerung über 50 °C Betriebstemperatur. TDK-Lambda, 9,9 bis 40 W, medizintechnische Zulassung, Leiterplattenmontage, vergossen, getaktetes AC/DC-Netzteil - Serie KM. Medizinische Sicherheitsbescheinigungen (4 kVac Eingang - Ausgang) Klein und leicht Überstrom-/Überspannungs-/Übertemperaturschutz Kunststoffgehäuse gemäß UL94V-0 Leitungsgebunde elektromagnetische Störungen bis EN 55011 (KM15 Klasse B, KM40 Klasse A) Klasse II (keine Erdung notwendig)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
8A
Nennleistung:
40W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
89mm
Breite:
63.5mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
27mm
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: platinen netzteil 40 watt, platinen netzteil, platinen schaltnetzteil 5v, 6811443, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, KMS405, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,0652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.