Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenerfassung IC SOIC 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Datenerfassung IC SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6811118
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2122-E/SN
EAN/GTIN:
     5059040229808
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Stromversorgungs-Typ = Single
Länge = 4.9mm

Encoder/Decoder, IrDA. Serielle Infrarot-Kommunikations-Encoder/Decoder-ICs, die den Protokollnormen der IrDA (Infrared Data Association) entsprechen. Diese Geräte bieten die erforderliche Schnittstelle zwischen einem optische Infrarot-Transceiver und einem UART- oder Mikrocontroller.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Stromversorgungs-Typ:
Single
Länge:
4.9mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Decoder, Decoder IC, Encoder IC, a-d converter microchip, a d converter, 6811118, Halbleiter, Datenwandler, ADCs, Microchip, MCP2122ESN, Semiconductors, Data Converters, Data Acquisition ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.