|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-6810979 Herst.-Nr.: SOIC8EV EAN/GTIN: 5059040187832 |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = 8-poliger SOIC/MSOP/TSSOP/DIP
Evaluierungsplatine SOIC/MSOP/TSSOP/DIP, 8-polig. Dies ist eine leere Leiterplatte, mit der der Betrieb von 8-poligen Geräten von Microchip Technology leicht ausgewertet werden kann. Jeder Pol eines Geräts ist mit einem Pull-Up-Widerstand, einem Pull-Down-Widerstand, einem Inline-Widerstand und einem Belastungskondensator verbunden. Leiterplatten-Pads ermöglichen Durchgangsbohrung oder Installation von SMD-Steckverbinder, für einen einfachen Anschluss an die Platine Zusätzliche passive Komponenten-Abmessungen sind auf der Platine, sodass einfache Schaltungen implementiert werden können. Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | 8-poliger SOIC/MSOP/TSSOP/DIP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, Mikroprozessor, eval board microchip, mikrocontroller, 6810979, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstool Zubehör, Microchip, SOIC8EV, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Development Tool Accessories |
|  |  |
| |