Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Leiterplattenbuchse Gerade 50-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6810746
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M50-3152542
EAN/GTIN:
     5059045525318
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 50polig
leiterplattenbuchse
harwin leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Kontaktmaterial = Bronze

Ummantelte Stift- und -Buchsenaufsätze. Buchsenleisten der Serien M50-300/310/311/315/320 passen für die Stiftleisten ohne Ummantelung der Serien M50-350/360/390, typische Bestell-Nr. ; 681-1184 681-1184 Buchsenleisten der Serien M52-500/505/510/515 passen für die Stiftleisten ohne Ummantelung der Serien M52-xxxxxxP/S/V/Wxxxx, typische Bestell-Nr. ; 681-3001 681-3001 Buchsenleisten der Serien M50-430 passen für Stiftleisten der Serie M50-490
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 6810746, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, HARWIN, M503152542, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M50-3602542
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.