Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE Sub-D Gehäuse Gerade, 15-polig, Silber, Größe A, aus Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6809320
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5745172-3
EAN/GTIN:
     5059040398900
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 15
D-Sub-Gehäusegröße = A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Silber
Serie = AMPLIMITE

Verriegelungsschrauben müssen separat bestellt werden. Geschirmte Steckergehäuse sind nicht für Steckergehäuse mit selbsthaltenden Muttern geeignet. D-Sub-Steckverbinder AMPLIMITE, Serie HDE, geschirmtes Steckergehäuse HDP RFI/EMI mit geradem Ausgang. Zweischalige gegen RFI/EMI abgeschirmte Steckergehäuse-Sortimente AMPLIMITE mit geradem Ausgang oder Kabelklemmen mit Abschirmungen aus Druckguss oder metallbeschichtetem Kunststoff für den Einsatz mit D-Sub-Steckverbindern der Serie HDE mit Metallgehäuse und HDP mit Metallgehäuse (nur verzinnt) für Kabelmontage. Diese zweischaligen gegen RFI/EMI abgeschirmten Steckergehäuse-Sortimente der Serie AMPLIMITE mit geradem Ausgang sind für eine Reihe von Gehäusegrößen und Kabeldurchmesser geeignet, Details siehe Tabelle. Teilnummern 5745171-x , 5745172-x , 5747173-x , 5745174-x und 5745175-x besitzen Abschirmungen aus Zinklegierung mit Glanznickel-über-Glanzkupfer-Beschichtung. Teilnummern 5745854-x , 5747099-x , 5745833-x , 5747100-x und 5748677-x besitzen Abschirmungen aus Thermoplast mit Nickel-über-Kupfer-Beschichtung. Jedes Sortiment verfügt außerdem über 4-40-Linsenkopfschrauben aus verzinktem Edelstahl, Sechskantmuttern und 4-40-Befestigungsschrauben. Best.-Nr. ; 680-9355 680-9355 wird außerdem mit 4 Tüllen geliefert. Aderendhülsen siehe Best.-Nr. ; 718-0730 718-0730 , ; 745-5791 745-5791 und ; 680-9383 680-9383 (typisch). Zweiteiliger Schnappverschluss siehe Best.-Nr. ; 450-9321 450-9321
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
D-Sub-Gehäusegröße:
A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Silber
Serie:
AMPLIMITE
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, d-sub gehäuse 15pol metall, steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, 6809320, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 57451723, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 13,01*
1
€ 4,00*
ab € 6,67*
€ 14,83*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,78*
€ 14,84*
1 Tag
41
1
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 15,00*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,95*
€ 21,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5-747908-2
ab € 2,56*
Zubehör
TE Connectivity
5-747909-2
ab € 3,28*
Zubehör
TE Connectivity
1658671-1
ab € 1,70*
Zubehör
TE Connectivity
1658682-1
ab € 3,18*
Zubehör
TE Connectivity
167293-1
ab € 1,14*
Zubehör
TE Connectivity
164532-4
ab € 1,17*
Zubehör
TE Connectivity
745286-2
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.