| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6806895 Herst.-Nr.: 796188-1 EAN/GTIN: 5059040386617 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 24 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = Standard Stecker / Buchse = Stecker Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Crimp Serie = CPC Series 1 Betriebsspannung = 600,0 V Gehäusegröße = 23 Betriebstemperatur max. = +125°C
CPC-Steckverbinder von TE Connectivity, Serie 1, einteilig, abgedichtet. Abgedichtete einteilige Kunststoffsteckverbinder, Serie 1, aus schwarzem Thermoplast mit Zulassung gemäß UL 94V-0 mit einer vorinstallierten geklebten Außendichtung aus grauem Elastomer. Diese Serie 1 an abgedichteten Kunststoff-Rundsteckverbindern bestehen aus Rechteckflansch-Buchsen, frei hängenden Buchsen und Steckern, für Details siehe die Tabelle. Die Ausführungen mit Rechteckflansch-Buchsen der Kunststoff-Rundsteckverbinder, Serie 1, verwenden Flanschdichtungen, siehe typisch Best.-Nr. ; 362-4429 362-4429 , ; 362-4441 362-4441 und ; 362-4457 362-4457 . Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 24 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | Standard | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Crimp | Serie: | CPC Series 1 | Betriebsspannung: | 600,0 V | Gehäusegröße: | 23 | Betriebstemperatur max.: | +125°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6806895, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 7961881, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| |