| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6806807 Herst.-Nr.: 206438-1 EAN/GTIN: 5059040388703 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 57 Montagetyp = Tafelmontage Steckergröße = Standard Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Crimp Gehäuseausrichtung = Gerade Gehäusegröße = 23
Stecker Serie 2. von TE Connectivity diese Serie 3 runder Kunststoffsteckverbinder Buchsen verfügen über einen Gewindeeinsatz für eine sichere Verbindung mit den entsprechenden Serie 3 CPC-Steckverbinder. Verfügbar in verschiedenen Kontaktanordnungen für Stecker- und Buchsenausführungen. Diese Steckverbinder sind auch erhältlich entweder als Inline (frei) oder für Frontplattenmontage. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 57 | Montagetyp: | Tafelmontage | Steckergröße: | Standard | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Crimp | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Gehäusegröße: | 23 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6806807, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 2064381, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| |