Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftkabelschuh, Serie PIDG, Blau Isoliert Nylon min. 1mm², max. 2.6mm² 16AWG 14AWG, Ø 1.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6805599
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     165172
EAN/GTIN:
     5059040347755
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Stiftkabelschuh
stiftkabelschuh blau
stiftkabelschuh
Serie = PIDG
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Minimale Drahtgröße mm2 = 1mm²
Gesamtlänge = 23.6mm
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Stiftdurchmesser = 1.8mm
Farbe = Blau

TE Connectivity PIDG Crimp-Anschlussklemmen. Die Drahtstift-Anschlussklemmen mit PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) sind für gleichbleibende Zuverlässigkeit in den schwierigsten Stromkreisumgebungen konzipiert. Diese PIDG-Drahtstift-Crimp-Anschlussklemmen bestehen aus einem präzise geformtem Kupfergehäuse und -zylinder mit hoher Leitfähigkeit. Im Innern der Quetschhülse befinden sich Kerbverzahnungen für optimalen Kontakt und Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Die Draht-Quetschhülse ist von einer Kupferhülse umgeben, die eine zusätzliche Drahtisolierung bietet und Ausfransen verhindert. Eine äußere farbcodierte Nylon-Hülse erleichtert die Erkennung der Drahtgröße und eine trichterförmige Kabeleinführung verhindert umgeknickte Litzen, was schnelle Kabeleinführung bei der Hochgeschwindigkeitsproduktion ermöglicht. Die Konstruktion dieser PIDG-Anschlussklemmen und der Einsatz spezieller Werkzeugmatrizen ermöglichen gleichmäßiges und zuverlässiges Crimpen. Diese PIDG-Drahtstift-Crimp-Anschlussklemmen sind in vielen verschiedenen Draht- und Stiftgrößen erhältlich und bieten eine vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Verkabelungsanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Hochleitfähiges Kupfergehäuse Kupferhülse für verbesserte Drahtisolierung Kerbverzahnungen in Draht-Quetschhülse für optimalen Kontakt und Zugfestigkeit Farbcodierte Hülsen für einfache Drahtgrößen- und Werkzeugkennzeichnung Trichterförmige Kabeleinführung zur vereinfachten Einführung des Kabels Das Design ermöglicht zuverlässiges und einheitliches Crimpen. Anwendungsbereich. Diese PIDG-Drahtanschlussklemmen sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen mit vielen Anschlussklemmen geeignet und erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von MIL-T-7928, Typ II, Klasse 1 und 2. Zu den Anwendungen gehören Instrumente/Steuerung, Beleuchtung, Netzteile, Schaltkästen, Transport, Hebezeuge, Motoren, Luft- und Raumfahrt und Haushaltsgeräte.
Weitere Informationen:
Serie:
PIDG
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Minimale Drahtgröße mm2:
1mm²
Gesamtlänge:
23.6mm
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Stiftdurchmesser:
1.8mm
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftkabelschuh, 6805599, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Stiftkabelschuhe, TE Connectivity, 165172, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Pin Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,82*
€ 54,5258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,14*
€ 52,5266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,51*
€ 44,6369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,68*
€ 43,6492
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,70*
€ 41,293
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,84*
€ 35,5096
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,07*
Zubehör
TE Connectivity
58433-3
ab € 178,62*
Zubehör
TE Connectivity
169400
ab € 354,82*
Zubehör
TE Connectivity
169404
ab € 106,20*
Zubehör
TE Connectivity
47387-0
ab € 1.184,56*
Zubehör
TE Connectivity
58423-1
ab € 93,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.