Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 8A 12V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6804114
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RY531012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 8A
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 28.5mm
Spulenwiderstand = 627 Ω
Höhe = 12.3mm
Schaltleistung AC max. = 2 kVA

Serie RY II, 5 mm Stiftabstand. 5 mm Stiftabstand Schaltspannung: 250 Vac Kriechstrecke und -abstand: 8 mm Betriebstemperatur: -40 °C bis +70 °C Abmessungen (H x B x T): 12,3 x 28,5 x 10 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
8A
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
28.5mm
Spulenwiderstand:
627 Ω
Höhe:
12.3mm
Schaltleistung AC max.:
2 kVA
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, kartenrelais 12v, kartenrelais, 6804114, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, RY531012, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
353
€ 14,99*
ab € 1,87*
€ 4,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,47*
€ 5,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,04*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,70*
Zubehör
TE Connectivity
7-1393161-3
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.