Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP 250 Crimpkontaktgehäuse, Stecker, Nylon 6.6, B 6.35mm, Natur, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6803091
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     172130-1
EAN/GTIN:
     5059040382619
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
crimpgehäuse 2 pol
Anschlusstyp = Stecker
Gehäusematerial = Nylon 6.6
Länge = 22.9mm
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 2
Flachstecker Breite = 6.35mm
Serie = AMP 250

TE Connectivity-Gehäuse mit Verriegelungslanze FASTIN-FASTON 250. Frei hängender FASTIN-FASTON-Lanzenstecker und Buchsensteckverbindergehäuse der Serie 250 für den Einsatz mit 6,35-mm-FASTIN-FASTON-Flachstecker- und Buchsenkontakten. Diese FASTIN-FASTON-Lanzensteckverbindergehäuse der Serie 250 bieten zuverlässige freiverdrahtete Verbindungen und sind eine verbesserte Version der herkömmlichen Serie 250. Diese FASTIN-FASTON-Lanzensteckverbindergehäuse der Serie 250 verfügen über eine Verriegelungslanze in jeder Kontaktvertiefung. Diese Verriegelungslaschen sichern und sperren den Kontakt fest in der Vertiefung. Durch diese Funktion entfällt die Notwendigkeit von Verriegelungslanzen für Kontakte, die oft zu Problemen mit der Verriegelungsleistung geführt haben. Die Gehäuse sind polarisiert, um präzises Stecken zu unterstützen und verfügen auch über Verriegelungslanzen an der Außenseite für eine sichere Verbindung mit dem passenden Steckverbinder. Eigenschaften und Vorteile. Verriegelungslaschen in Kontaktvertiefungen für verbesserte Kontaktsicherheit Polarisierte Gehäuse zum Schutz gegen falsches Stecken Externe Verriegelungslaschen für sichere Steckverbindung Gegossen aus feuerhemmendem Nylon 6/6. Informationen zur Produktanwendung. Diese FASTIN-FASTON-Steckverbinder sind die Mehrfach-Steckverbinder-Ausführungen der grundlegenden FASTON-Klemmenserie. Sie ermöglichen einen schnellen und gleichzeitigen Anschluss von bis zu acht separaten Stromkreisen mit maximal 20 Leitungen. Diese FASTIN-FASTON-Steckverbinder werden als Steckverbinder mit mehreren Stellungen und Kupplungssteckverbinder in Automobil-Kabelbäumen in Anwendungen mit mittlerer Stromstärke verwendet.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Stecker
Gehäusematerial:
Nylon 6.6
Länge:
22.9mm
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
2
Flachstecker Breite:
6.35mm
Serie:
AMP 250
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 2-polig, steckergehäuse, 6803091, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 1721301, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,59*
1 Tag
17689
10
€ 14,99*
ab € 0,24*
€ 0,732*
5
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
172129-2
ab € 22,38*
Zubehör
TE Connectivity
170032-5
ab € 6,15*
Zubehör
TE Connectivity
170032-2
ab € 5,11*
Zubehör
TE Connectivity
170032-1
ab € 501,45*
Zubehör
TE Connectivity
170032-1
ab € 0,0458*
Zubehör
TE Connectivity
170258-2
ab € 0,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.