Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FASTON .250 Flachsteckhülse, Unisoliert, 6.35 x 0.8mm, Buchse, 0.5mm² - 2.27mm², 20AWG min


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7121609
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     170032-1
EAN/GTIN:
     5059040476295
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
te connectivity flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Buchse
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.27mm²
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.8mm
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Gesamtlänge = 19.2mm

TE Connectivity FASTON 250 Crimp-Buchsenkontakte. Schnellverbindungs-Crimp-Buchsenkontaktklemmen der Serie FASTON 250 bieten Anwendungsgeschwindigkeit und einheitliche Zuverlässigkeit. Die Erfahrung in vielen Industriezweigen hat gezeigt, dass diese Crimpverbindung sehr effizient stabile elektrische und mechanische Eigenschaften erzeugt. Diese Buchsenanschlussklemmen der Serie FASTON 250 besitzen eine abgesetzte Isolierungsstützhülse, um verschiedene Isolierungsdicken auszugleichen. Konisch zulaufende Wände an der Rückseite der Buchsen der Serie FASTON 250 verhindern ein übermäßiges Einstecken von Flachsteckern ohne Schultern. Jede FASTON-Klemme hat präzise gesteuerte Crimpspezifikationen, sodass alle Anschlüsse wie angegeben funktionieren. Verwenden Sie für die optimale Kombination aus mechanischer Festigkeit und elektrischer Leitfähigkeit die passenden Steckverbinder-Anwendungs-Crimpwerkzeuge, die getrennt gekauft werden können. Die F-Crimpverbinder bieten eine exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit während der gesamten Lebensdauer des Stromkreises. Diese Anschlussmethode garantiert auch eine maximale Vibrations- und Korrosionsfestigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Schnelle Verbindung mit dem Leiter bei Verwendung der korrekten Werkzeuge Die präzise gesteuerten technischen Daten zum Crimpen für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit Stabile elektrische und mechanische Leistungsfähigkeit Exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit Maximale Schwingungs- und Korrosionsbeständigkeit. Anwendungsbereich. Diese Crimpbuchsen FASTON 250 werden üblicherweise in der Haushaltsgeräte- und Automobilindustrie eingesetzt. Weitere Anwendungen umfassen Computer und Peripheriegeräte, industrielle Steuerungen, Messeinrichtungen und Telekommunikationsgeräte.
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.27mm²
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.8mm
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Gesamtlänge:
19.2mm
Weitere Suchbegriffe: 7121609, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 1700321, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16800
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0458*
€ 0,1203*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 7,09*
€ 12,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0709* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.