Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DuraSeal Kabelspleißverbinder, Stoßverbinder, Blau, 16 → 14 AWG, Ø 4.6mm, Ges.L 31.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6803088
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     454100-000
EAN/GTIN:
     5059040382107
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Spleißart = Stoßverbinder
Drahtgröße = 16 → 14 AWG
Gesamtlänge = 31.5mm
Durchmesser = 4.6mm
Isolierung = Isoliert
Farbe = Blau
Serie = DuraSeal
Kontaktmaterial = Kupfer
Kontaktbeschichtung = Zinn

UL. Spleiße. Rot 0,25–1,6 mm² Blau 1,0 - 2,6 mm² Gelb 2,7 - 6,6 mm²
Weitere Informationen:
Spleißart:
Stoßverbinder
Drahtgröße:
16 → 14 AWG
Gesamtlänge:
31.5mm
Durchmesser:
4.6mm
Isolierung:
Isoliert
Farbe:
Blau
Serie:
DuraSeal
Kontaktmaterial:
Kupfer
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, 6803088, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Spleißsteckverbinder, TE Connectivity, 454100000, Connectors, Wire Terminals & Splices, Splice Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,00*
€ 102,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,96*
€ 101,1024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,82*
€ 90,2258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,58*
€ 86,3702
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,96*
€ 72,5424
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2674013
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.