Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DuraSeal Kabelspleißverbinder, Stoßverbinder, Rot, 22 → 18 AWG, Ø 3.7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6803076
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     967398-000
EAN/GTIN:
     5059040382091
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Spleißart = Stoßverbinder
Drahtgröße = 22 → 18 AWG
Durchmesser = 3.7mm
Isolierung = Isoliert
Farbe = Rot
Isoliermaterial = Nylon
Serie = DuraSeal
Kontaktmaterial = Kupfer
Kontaktbeschichtung = Zinn

UL. Spleiße. Rot 0,25–1,6 mm² Blau 1,0 - 2,6 mm² Gelb 2,7 - 6,6 mm²
Weitere Informationen:
Spleißart:
Stoßverbinder
Drahtgröße:
22 → 18 AWG
Durchmesser:
3.7mm
Isolierung:
Isoliert
Farbe:
Rot
Isoliermaterial:
Nylon
Serie:
DuraSeal
Kontaktmaterial:
Kupfer
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, 6803076, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Spleißsteckverbinder, TE Connectivity, 967398000, Connectors, Wire Terminals & Splices, Splice Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,27*
€ 58,6313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,35*
€ 56,3465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,21*
€ 44,2799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,95*
€ 42,7805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,83*
€ 40,2577
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,54*
€ 35,1526
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.