Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 36V dc / 2.1A 75W, EIN 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6802789
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS75-36
EAN/GTIN:
     4016138594041
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 36V dc
Ausgangsstrom = 2.1A
Nennleistung = 75W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 5.1Zoll
Breite = 3.8Zoll
Tiefe = 1.5Zoll
Wirkungsgrad = 86%
Temperatur max. = +70°C

UL 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1. Bauelement mit UL-Zulassung. Betriebstemperaturen mit Leistungsverringerung MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Universaleingang, 19 bis 150 W, Einfachausgang, Serie LS. Universaler Wechselspannungseingang 88-264 Vac, Modelle LS150 sind umschaltbar für 115 oder 230 Vac Überstrom- und Überspannungsschutz Leistungsfaktorkorrektur nach EN 61000-3-2 Stromstoßfestigkeit 300 Vac (mind. 5 s) Sehr hoher Wirkungsgrad bis 87 % Leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen erfüllen EN55011/EN55022-B, FCC-B
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
36V dc
Ausgangsstrom:
2.1A
Nennleistung:
75W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
5.1Zoll
Breite:
3.8Zoll
Tiefe:
1.5Zoll
Wirkungsgrad:
86%
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, 6802789, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, LS7536, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,10*
€ 35,45*
2 Tage
22
€ 14,99*
ab € 24,19*
€ 35,46*
€ 5,90*
ab € 27,19*
€ 36,80*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 32,88*
€ 44,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,95*
€ 47,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.