Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 6A 75W, EIN 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 6A 75W, EIN 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-6802773
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS75-12
EAN/GTIN:
     4016138516975
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 6A
Nennleistung = 75W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 5.1Zoll
Breite = 3.8Zoll
Tiefe = 1.5Zoll
Wirkungsgrad = 84%
Temperatur max. = +70°C

UL 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1. Bauelement mit UL-Zulassung. Betriebstemperaturen mit Leistungsverringerung MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Universaleingang, 19 bis 150 W, Einfachausgang, Serie LS. Universaler Wechselspannungseingang 88-264 Vac, Modelle LS150 sind umschaltbar für 115 oder 230 Vac Überstrom- und Überspannungsschutz Leistungsfaktorkorrektur nach EN 61000-3-2 Stromstoßfestigkeit 300 Vac (mind. 5 s) Sehr hoher Wirkungsgrad bis 87 % Leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen erfüllen EN55011/EN55022-B, FCC-B
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
6A
Nennleistung:
75W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
5.1Zoll
Breite:
3.8Zoll
Tiefe:
1.5Zoll
Wirkungsgrad:
84%
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Labornetzgerät, Labornetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, labornetzgerät 6a, labornetzgerät, tdk lambda labornetzgerät, 6802773, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, LS7512, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,48*
€ 31,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,53*
€ 31,90*
€ 5,90*
ab € 25,43*
€ 34,68*
1 Tag
62
€ 14,99*
ab € 24,28*
€ 35,54*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 24,84*
€ 35,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.