Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon-Rundstab, Nylon 1.14g/cm³, Ø 25mm x 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-680274
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     680274
EAN/GTIN:
     5056111929056
Suchbegriffe:
Nylon-Rundstab
Nylon6 Rundstab
Nylon6 Stab
PA-Rundstab
Farbe = Natur
Länge = 1m
Material = Nylon
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 25mm
Dichte = 1.14g/cm³
Zugfestigkeit = 60 (Nass) MPA, 80 (Trocken) MPA
Brennbarkeitsklasse = UL HB
Ausdehnung = 150%

Nylon 66
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Länge:
1m
Material:
Nylon
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
25mm
Dichte:
1.14g/cm³
Zugfestigkeit:
60 (Nass) MPA, 80 (Trocken) MPA
Brennbarkeitsklasse:
UL HB
Ausdehnung:
150%
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, nylon rundstab 50 x1000, nylon rundprofil, rundstab 3 x 1000mm, 680274, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 19,715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,59*
€ 75,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,16*
€ 75,16
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 58,72*
€ 69,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,35*
€ 67,06
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 53,33*
€ 63,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,62*
€ 62,62
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 47,83*
€ 56,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,82*
€ 56,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,43*
€ 46,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.