Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon-Rundstab, Nylon Weiß 1.14g/cm³, Ø 20mm x 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-680268
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     680268
EAN/GTIN:
     5056111929049
Suchbegriffe:
Nylon-Rundstab
Nylon6 Rundstab
Nylon6 Stab
PA-Rundstab
Farbe = Weiß
Länge = 1m
Material = Nylon
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 20mm
Dichte = 1.14g/cm³
Zugfestigkeit = 60 (Nass) MPA, 80 (Trocken) MPA
Brennbarkeitsklasse = UL HB
Wasseraufnahme = 8.5%

Nylon 66
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
1m
Material:
Nylon
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
20mm
Dichte:
1.14g/cm³
Zugfestigkeit:
60 (Nass) MPA, 80 (Trocken) MPA
Brennbarkeitsklasse:
UL HB
Wasseraufnahme:
8.5%
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, nylon rundstab 50 x1000, nylon rundprofil, rundstab weiss, 680268, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 13,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,27*
€ 51,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,03*
€ 50,02
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 39,05*
€ 46,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,90*
€ 45,10
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 35,92*
€ 42,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,96*
€ 41,60
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 31,79*
€ 37,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,31*
€ 31,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.