Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU MOD IV Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 12-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6802372
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     87631-8
EAN/GTIN:
     5059040397286
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AMPMODU MOD IV
Zur Verwendung mit = Zweireihiger Mittellinien-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 15.24mm
Gehäusematerial = Nylon

Polarisierte Buchsengehäuse (Steckdosenausführung), TE Connectivity AMPMODU Mod IV. Einreihige und zweireihige AMPMODU Mod IV Buchsengehäuse mit Drähten in Steckdosenausführung mit einer 2,54-mm-Mittellinie, hergestellt aus schwarzem schwer entflammbarem Thermoplast. Teilenummern X-102241-X sind einreihige polarisierte Gehäuse mit Klinkenverschluss Teilenummern X-87977-X sind zweireihige polarisierte Gehäuse Teilenummern X-87922-X sind zweireihige polarisierte Gehäuse mit Klinkenverschluss und Zugentlastung Teilenummern X-87631-X sind zweireihige polarisierte Gehäuse mit Klinkenverschluss und erhältlich mit eingestanztem Identifikationscode (das Datenblatt enthält entsprechende Details) Es gibt zwei Arten von codierten Steckern, die mit diesen Buchsengehäusen (Steckdosenausführung) verwendet werden können: Best.-Nr. ; 681-2644 681-2644 , der auf den Standard- oder zwischenliegenden Druckbuchsenkontakt passt, und Best.-Nr. ; 509-2076 509-2076 , der direkt auf das Gehäuse passt. Für geeignete Buchsenkontakte siehe Best.-Nr. ; 719-4284 719-4284 , ; 718-9835 718-9835 und ; 680-2388 680-2388 (typisch).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AMPMODU MOD IV
Zur Verwendung mit:
Zweireihiger Mittellinien-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
15.24mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 12 pol, 6802372, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 876318, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
908
1
€ 14,99*
ab € 0,815*
€ 2,13*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,58*
€ 2,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
87077-2
ab € 0,18*
Zubehör
TE Connectivity
86286-1
ab € 1,33*
Zubehör
TE Connectivity
86492-9
ab € 32,45*
Zubehör
TE Connectivity
86016-5
ab € 0,335*
Zubehör
TE Connectivity
167301-4
ab € 0,132*
Zubehör
TE Connectivity
2-167301-2
ab € 0,0711*
Zubehör
TE Connectivity
87756-7
ab € 0,162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.