| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6801890 Herst.-Nr.: 641763-1 EAN/GTIN: 5059040396609 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Serie MATE-N-LOK Serie = Universal MATE-N-LOK
Stecker- oder Kappengehäuse, Zugentlastungen und Kappengehäuseadapter TE Connectivity Universal MATE-N-LOK. Stecker- oder Kappengehäuse, Zugentlastungen und Kappengehäuseadapter Universal MATE-N-LOK. Die Kappengehäuseadapter sichern die Zugentlastungen des Kappengehäuses am Gehäuse, um zu verhindern, dass die Zugentlastungshälften "eingezogen" werden, wenn die Schrauben zum Festklemmen der Kabel angezogen werden. Das Material dieser MATE-N-LOK-Zugentlastungen ist ein Nylon nach UL 94V-2 (für Nylon nach UL 90 V-0 siehe Best.-Nr. ; 302-0120 302-0120 (typisch)). Zugentlastungen und Kappengehäuseadapter müssen paarweise bestellt werden Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Serie MATE-N-LOK | Serie: | Universal MATE-N-LOK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 6801890, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Steckverbinder Zubehör, TE Connectivity, 6417631, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,829* | € 2,09* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,28* | € 2,09* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,47* | € 2,25* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,58* | € 2,43* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,27* | € 21,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|