Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 396 Steckverbindergehäuse Buchse 3.96mm, 5-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6702761
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     09-50-8050
EAN/GTIN:
     5059039300136
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
molex steckergehäuse 5 polig
steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3.96mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = KK 396
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 20.67mm
Breite = 6.6mm
Gehäusematerial = PET

Buchsengehäuse, Serie 41695. Eine Serie von KK-Crimpkontaktgehäusen in 3,96 mm für die Serie KK 2478 und 2578 und Anschlussklemmen der Serie Trifurcon™ 6838, siehe Best.-Nr. ; 173-3284 173-3284 (typisch für KK) und ; 670-2926 670-2926 (typisch für Trifurcon).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3.96mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
KK 396
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
20.67mm
Breite:
6.6mm
Gehäusematerial:
PET
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse, 6702761, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 09508050, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,351*
1 Tag
17377
1
€ 14,99*
ab € 0,114*
€ 0,423*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,351*
€ 0,418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,274*
€ 0,326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,226*
€ 0,269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
08-50-0108
ab € 10,00*
Zubehör
Molex
08-50-0107
ab € 6,00*
Zubehör
Molex
26-48-1055
ab € 0,35*
Zubehör
Molex
26-61-4050
ab € 9,10*
Zubehör
Molex
26-60-4050
ab € 0,246*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.