Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 41791 Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 7.0A, Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6795681
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     26-60-4020
EAN/GTIN:
     5059039300983
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
molex stiftleiste 2pol
leiterplattenbuchse
Serie = 41791
Raster = 3.96mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 7.0A
Anschlagstiftlänge = 3.56mm
Betriebsspannung = 600 V

Best.-Nr. ; 670-3118 670-3118 ist 3-polig mit unbestücktem Anschluss 2. Senkrechte Stiftleisten, Serie 41791. Passend für Gehäuse der Serie 2139, 3069, 6442 und 41695 und PC-Platinensteckverbinder der Serie 2145 und 41815.
Weitere Informationen:
Serie:
41791
Raster:
3.96mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
7.0A
Anschlagstiftlänge:
3.56mm
Betriebsspannung:
600 V
Weitere Suchbegriffe: molex leiterplattenbuchsen, 6795681, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 26604020, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
25
€ 5,95*
ab € 0,1289*
€ 0,2998*
25
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,31*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,37*
1 Tag
2896
10
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,56*
1 Tag
56596
1
€ 14,99*
ab € 0,15*
€ 0,621*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,328*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,321*
€ 0,382
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,234*
€ 0,278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
09-50-8023
ab € 0,0797*
Zubehör
Molex
09-50-3021
ab € 0,0578*
Zubehör
Molex
26-03-4020
ab € 0,0747*
Zubehör
Molex
09508021
ab € 0,0711*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.