| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6783067 Herst.-Nr.: DT2298-QZ EAN/GTIN: 5059040041752 |
| |
|
| | |
| Sägeblattart = Stichsägeblatt Anwendung = Holz Schneidenlänge = 50mm, 70mm Packungsinhalt = 14 Klingenmaterial = Stahl
DEWALT DT2298R-GB XPC ® 14-teilige Holzschneider-Stichsägeblätter. Dieser ausgezeichnete 14-teilige Stichsägeblattsatz von DEWALT ist eine ausgezeichnete Ergänzung für jeden Profi- oder Heimwerker. Mit T-Schaftklingen, die stärker als herkömmliche Klingen sind, mit erhöhter Sägeblattstärke und höherer Zahnfestigkeit in Verbindung mit einem neuen "Plunge Point" für einfaches Einstechen. Dieser Durable Klingensatz besteht aus Bimetall mit, ideal für die Herstellung sauberer und schneller Schnitte in einer Vielzahl von Hölzern und Metallen. Das Design der Zähne ermöglicht ein schnelles und effizientes Entfernen von Schmutz und sorgt so für eine hervorragende Materialoberfläche. Die Klingen sind schnell und einfach zu wechseln und können in einer Vielzahl von Stichsägen-Elektrowerkzeugen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Aus Bimetall für eine Durable, zuverlässige und langlebige Klinge Perfekt zum Schneiden durch eine Vielzahl von Hölzern in einer Vielzahl von Anwendungen Schnelles Schneiden - Größere tiefer liegende Rinnen zwischen den Zähnen für leichtere Holzspändelentfernung faster Schneiden Schmales schmales abgewinkeltes Zahndesign für sauberes Schneiden mit weniger Materialausbruch. Typische Anwendungen:. Stichsägeblätter sind eine Art Schneidklinge, die zum Schneiden durch eine Vielzahl von Materialien wie Holz und Metall verwendet wird, wenn sie an einem Stichsägewerkzeug befestigt werden. Stichsägeblätter werden üblicherweise aus einer Vielzahl von Metallen wie Stahl, Kohlenstoffstahl, Bimetall oder Wolfram hergestellt. Stichsägeblätter können für eine Vielzahl von Schnitten verwendet werden, einschließlich gerade, gebogene, Einstechen, abgeschrägte Kanten, und werden in einer Reihe von Anwendungen verwendet, wie z. B.: Hoch- und Tiefbau Zimmereiarbeiten Heimwerke Weitere Informationen: | | Sägeblattart: | Stichsägeblatt | Anwendung: | Holz | Schneidenlänge: | 50mm, 70mm | Packungsinhalt: | 14 | Klingenmaterial: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-sortiment dewalt, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt 50 mm, 6783067, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, DeWALT, DT2298QZ, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Saw Blades |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,67* | € 23,57* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 17,70* | € 25,05* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,45* | ab € 18,4401* | € 25,89006* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Satz | € 6,95* | ab € 19,05* | € 29,15* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 26,15* | € 35,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|