| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6742567 Herst.-Nr.: A-CCS 028-Z-SM EAN/GTIN: 5059045862802 |
| |
|
| | |
| IC-Buchsentyp = PLCC-Buchse Gender = Buchse Anzahl der Kontakte = 28 Raster = 1.27mm Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt Nennstrom = 1.0A Betriebsspannung = 100,0 V Anschlussart = Löten Gehäusematerial = Nylon
Assmann PLCC-Sockel, SMD Weitere Informationen: | | IC-Buchsentyp: | PLCC-Buchse | Gender: | Buchse | Anzahl der Kontakte: | 28 | Raster: | 1.27mm | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Kontaktbeschichtung: | Nickel verzinnt | Nennstrom: | 1.0A | Betriebsspannung: | 100,0 V | Anschlussart: | Löten | Gehäusematerial: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ic sockel plcc, 6742567, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, ASSMANN WSW, ACCS028ZSM, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets |
| | |
| |