Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW 2.54mm 20 Gerade Durchsteckmontage IC-Sockel-Adapter, - 20-polig Male DIP 20-polig Male DIP Typ Ende 1 DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6742527
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AR 20-ST/T
EAN/GTIN:
     5059045863038
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder 20-polig
dil steckverbinder
Raster = 2.54mm
Ende 1 = 20-polig Male DIP
Ende 2 = 20-polig Male DIP
Anzahl der Kontakte Ende 1 = 20
Anzahl der Kontakte Ende 2 = 20
Typ Ende 1 = DIP
Typ Ende 2 = DIP
Gender Ende 1 = Male
Gender Ende 2 = Male
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Nennstrom = 3A

Assmann Adapterbuchse
Weitere Informationen:
Raster:
2.54mm
Ende 1:
20-polig Male DIP
Ende 2:
20-polig Male DIP
Anzahl der Kontakte Ende 1:
20
Anzahl der Kontakte Ende 2:
20
Typ Ende 1:
DIP
Typ Ende 2:
DIP
Gender Ende 1:
Male
Gender Ende 2:
Male
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Nennstrom:
3A
Weitere Suchbegriffe: 6742527, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, IC Sockel Adapter, ASSMANN WSW, AR20STT, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Socket Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,55*
1 Tag
76
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,56*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,32*
€ 2,05*
7 Tage
76
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,47*
€ 29,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.