Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Assmann WSW AR 20-ST/T Adapter-IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014208
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AR 20-ST/T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder 20-polig
dil steckverbinder
10er Pack Assmann WSW AR 20-ST/T Adapter-IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 20

Assmann WSW AR 20-ST/T Adapter-IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 20

Kategorie: Adapter-IC-Fassung
Typ: AR 20-ST/T
Polzahl: 20
RM: 7.62 mm
Material: Polybutylenterephthalat
Breite: 10.16 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: 125 °C
Produkt-Art: Adapter-IC-Fassung
Länge (Tiefe): 25.40 mm
Hersteller-Nr.: AR20-ST/T
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Kontakt) Messing, (Kontaktoberfläche) Ni/Au

Weitere Suchbegriffe: ASSMANN WSW, AR 20-ST/T, 674-2527
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,55*
1 Tag
76
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,56*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,32*
€ 2,05*
Lager 1039
76
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,47*
€ 29,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,83*
€ 35,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,69*
€ 31,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,20*
€ 28,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 21,47*
€ 25,55
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,147* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.