Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW DIL-Sockel, 28-Pin Durchsteck Gedreht Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ASSMANN WSW DIL-Sockel, 28-Pin Durchsteck Gedreht Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform
Artikel-Nr.:
     108EL-6742508
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AR 28 HZL-TT
EAN/GTIN:
     5059045863342
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 28 polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 28
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 15.24mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 3A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 35.56mm
Breite = 17.78mm
Tiefe = 3mm
Abmessungen = 35.56 x 17.78 x 3mm
Betriebsspannung = 100 V ac

IC-DIP-Buchsen von Assmann mit 2,54 mm Rastermaß in offener Bauform mit gedrehten Stiftkontakten. Eine Serie von IC-DIP-Buchsen in offener Bauform mit einem Rastermaß von 2,54 mm. Diese durchkontaktierten IC-DIP-Buchsen mit 2,54 mm Rastermaß für Leiterplattenmontage besitzen einen Isolator aus schwarzem PBT gemäß UL94V-0 und verzinnte gedrehte Stiftkontakte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
28
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
15.24mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
3A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
35.56mm
Breite:
17.78mm
Tiefe:
3mm
Abmessungen:
35.56 x 17.78 x 3mm
Betriebsspannung:
100 V ac
Weitere Suchbegriffe: 6742508, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, ASSMANN WSW, AR28HZLTT, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,95*
1 Tag
256
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,07*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,08*
€ 2,66*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,67*
€ 20,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1831573
ab € 7,84006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.