Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Assmann WSW AR 28 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 15.24mm Polzahl (num): 28 Präzisions-Kontakte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014178
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AR 28 HZL-TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 28 polig
dil steckverbinder
10er Pack Assmann WSW AR 28 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 15.24mm Polzahl (num): 28 Präzisions-Kontakte

Kontaktform: Vier-Fingerkontakt - hohe Verliersicherheit.

Kategorie: IC-Fassung
Typ: AR 28 HZL-TT
Polzahl: 28
RM: 15.24 mm
Material: Polybutylenterephthalat
Besonderheiten: Präzisions-Kontakte
Breite: 17.78 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 105 °C
Produkt-Art: IC-Fassung
Länge (Tiefe): 35.56 mm
Hersteller-Nr.: AR28HZL-TT
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Kontakt) Messing, (Clip) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µm NI/5 µm Zinn

Weitere Suchbegriffe: ASSMANN WSW, AR 28 HZL-TT, 674-2508
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,96*
1 Tag
256
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,07*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,09*
€ 2,68*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,67*
€ 21,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,03*
€ 25,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,32*
€ 21,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,89*
€ 20,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,09*
€ 19,15
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,467* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1831573
ab € 7,83003*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.