Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW DIL-Sockel, 18-Pin Durchsteck Gedreht Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ASSMANN WSW DIL-Sockel, 18-Pin Durchsteck Gedreht Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform
Artikel-Nr.:
     108EL-6742488
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AR 18 HZL-TT
EAN/GTIN:
     5059045863335
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 18 pol
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 18
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 3A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 22.86mm
Breite = 10.16mm
Tiefe = 3mm
Abmessungen = 22.86 x 10.16 x 3mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

IC-DIP-Buchsen von Assmann mit 2,54 mm Rastermaß in offener Bauform mit gedrehten Stiftkontakten. Eine Serie von IC-DIP-Buchsen in offener Bauform mit einem Rastermaß von 2,54 mm. Diese durchkontaktierten IC-DIP-Buchsen mit 2,54 mm Rastermaß für Leiterplattenmontage besitzen einen Isolator aus schwarzem PBT gemäß UL94V-0 und verzinnte gedrehte Stiftkontakte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
18
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
3A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
22.86mm
Breite:
10.16mm
Tiefe:
3mm
Abmessungen:
22.86 x 10.16 x 3mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 6742488, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, ASSMANN WSW, AR18HZLTT, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,72*
1 Tag
221
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,73*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,74*
€ 1,90*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,69*
€ 16,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1831567
ab € 7,99006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.