Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIL-Sockel, 18-Pin Durchsteck Gedreht, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIL-Sockel, 18-Pin Durchsteck Gedreht, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1831567
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1831567
EAN/GTIN:
     5059045106609
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip 18 polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 18
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Länge = 22.86mm
Breite = 10.16mm
Tiefe = 3mm
Abmessungen = 22.86 x 10.16 x 3mm
Betriebsspannung = 60 V ac/dc

RS Pro Schraubmaschine IC-BuchseDie RS Pro-IC-Stiftbuchse für Schraubmaschinen hat ein Rastermaß von 2,54 mm, eine Länge von 22,86 mm, eine Breite von 10,16 mm und eine Tiefe von 3 mm. Er hat einen Nennstrom von 3 A und eine Nennspannung von 60 V ac/dc. Die Buchse verfügt über massive, präzise gedrehte Hülsen mit geschlossener Unterseite, um das Eindringen von Flussmittel und das Eindringen von Lot beim Löten zu verhindern. Der gestanzte Federkupfereinsatz bietet eine ausgezeichnete Verbindung und ermöglicht wiederholtes Einsetzen und Herausziehen. Die Isolatoren sind aus Hochtemperaturthermoplast geformt. Der innere Kontakt hat einen Goldblitz über der Nickelbeschichtung und die äußere Hülse hat eine Zinnbeschichtung über der Nickelbeschichtung.Eigenschaften und Vorteile• Anti-Löt-Abführung • Klemmmaterial Berylliumkupfer • Hochdruckkontakte • Maschine steckbar • Anzahl der Kontakte 18 • Betriebstemperatur für vergoldete Bereiche zwischen -55 °C und 105 °C. • Betriebstemperatur für verzinnte Bereiche zwischen -40 °C und 105 °C. • Stiftmaterial Messing • Präzisionsgestanzte interne Federkontakte • Ausführung mit DurchgangsbohrungsmontageZertifizierungen• UL94V-0-Zulassung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
18
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Länge:
22.86mm
Breite:
10.16mm
Tiefe:
3mm
Abmessungen:
22.86 x 10.16 x 3mm
Betriebsspannung:
60 V ac/dc
Weitere Suchbegriffe: ic sockel 18 pol, 1831567, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, RS PRO, ICM3181GTHT, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99006*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 26 Stück (ab € 0,30731* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,2302*
€ 20,50394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,88024*
€ 20,08749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,44014*
€ 17,18377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,63002*
€ 15,02972
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 11,61004*
€ 13,81595
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,02014*
€ 11,92397
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,99006*
€ 9,50817
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.