Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Assmann WSW A 14-LC-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 14


Menge:  Paket  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014206
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A 14-LC-TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 14 pin
dil steckverbinder
50er Pack Assmann WSW A 14-LC-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 14

Kontaktform: Einseitige Feder.

Kategorie: IC-Fassung
Typ: A 14-LC-TT
Polzahl: 14
RM: 7.62 mm
Material: Polybutylenterephthalat
Breite: 10.16 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: 85 °C
Produkt-Art: IC-Fassung
Länge (Tiefe): 17.78 mm
Hersteller-Nr.: A14-LC-TT
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) verzinnt

Weitere Suchbegriffe: ASSMANN WSW, A 14-LC-TT, 674-2438
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,31*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,325*
1 Tag
401
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,35*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,82*
€ 31,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,68*
€ 37,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,31*
€ 28,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 22,98*
€ 27,35
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4564* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.