Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW AW 126 Leiterplattenbuchse Gerade 20-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6742306
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AW 126-20/Z-T
EAN/GTIN:
     5059045861423
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 20pol
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 100 V
Serie = AW 126
Kontaktmaterial = Bronze

Buchse, bearbeitete Stifte, einreihig
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
100 V
Serie:
AW 126
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 6742306, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, ASSMANN WSW, AW12620ZT, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,43*
€ 43,3517
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,89*
€ 42,7091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 28,22*
€ 33,5818
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,96*
€ 32,0824
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 23,09*
€ 27,4771
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.