Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash LEDA125 LED Dauer-Licht Summer-Signalleuchte Rot / 90dB, 230 Vac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Moflash LEDA125 LED Dauer-Licht Summer-Signalleuchte Rot / 90dB, 230 Vac
Artikel-Nr.:
     108EL-6742012
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LEDA125-04-02
EAN/GTIN:
     5059040239647
Suchbegriffe:
Blitz Summer Kombinationen
Buzzer
LED-Signalleuchte
Lichtbalkenanlage
Versorgungsspannung = 230 Vac
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Wandmontage
Stromart = AC
Lichtart = Blitz, Dauer
Summer Typ = Summer
dB in 1 Meter Abstand = 90dB
Serie = LEDA125
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Schwarz
Dezibel max. = 90dB
Anzahl der Töne = 1
Erfüllte Normen = CE-Zertifizierung UKCA

Piezos können nicht unabhängig vom Licht gesteuert werden. Kompakte LED-Signalleuchten-/Warnsummerkombination. Die Signalleuchten-/Warnsummerkombination LEDA 125 bietet ein akustisches und visuelles Signal, das für den Brandschutz, Sicherheitseinrichtungen und industrielle Anwendungen geeignet ist. Diese Signalleuchten bieten drei alternative Leuchtmodi: durchgehend EIN, schnelles Blinken (120 fpm) und Standardblinken (60 fpm), die über einen auf der Streuscheibenseite auf der Leiterplatte montierten DIP-Schalter ausgewählt werden können. Der Sockel der Signalleuchten-/Warnsummerkombination enthält zwei Piezo-Signalgeber, die mit dem Leuchtmodus synchronisiert sind. Die AC-Geräte werden mit einem Meter der Anschlusslitze geliefert, während die DC-Einheiten einen Anschluss innerhalb des Sockelgehäuses ermöglichen. Eine M12-Abdichtungstülle im Sockel ermöglicht die Kabeleinführung. Zwei Signale in einem 100000 Stunden Lebensdauer für die LED Ausgelegt für Dauerbetrieb 48 LED-Matrix superhell 360°-Rundumleuchte Durchgehend EIN, schnelles Blinken (120 fpm) oder Standardblinken (60 fpm) Dreipunktmontage UV-beständige Polycarbonat-Streuscheibe und ABS-Sockel Schutzart IP65 RoHS-kompatibel CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 Vac
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
AC
Lichtart:
Blitz, Dauer
Summer Typ:
Summer
dB in 1 Meter Abstand:
90dB
Serie:
LEDA125
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Schwarz
Dezibel max.:
90dB
Anzahl der Töne:
1
Erfüllte Normen:
CE-Zertifizierung UKCA
Weitere Suchbegriffe: Rundum-Tonkombination, Sondersignalanlage, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, kontrolllampe rot 230v, rundum tonkombination, alarm summer 230v, 6742012, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Moflash, LEDA1250402, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,46*
€ 144,39*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,89*
€ 161,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash Signalling
50003RS
ab € 27,24*
Zubehör
Moflash Signalling
50007
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.