Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash LEDD125, LED Blitz, Dauer Signalleuchte Orange, 230 V, Ø 98mm x 162mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Moflash LEDD125, LED Blitz, Dauer Signalleuchte Orange, 230 V, Ø 98mm x 162mm
Moflash LEDD125, LED Blitz, Dauer Signalleuchte Orange, 230 V, Ø 98mm x 162mm
Moflash LEDD125, LED Blitz, Dauer Signalleuchte Orange, 230 V, Ø 98mm x 162mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6742006
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LEDD125-04-01
EAN/GTIN:
     5059040239623
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Versorgungsspannung = 230 V
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Orange
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Stromart = AC
Sockeldurchmesser = 98mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = LEDD125
Multifunktion = Ja
Höhe = 162mm
IP Schutzart = IP65
Erfüllte Normen = CE-zertifiziert

Moflash SignalleuchteDie orangefarbene Moflash-LED-Leuchte mit Linse ist für Feuer-, Sicherheits- und industrielle Anwendungen geeignet. Diese Signalleuchte bietet drei alternative Lichtmodi, d. H. Kontinuierlich EIN, Rapid Flash (120 FPM) und dStandard Flash (60 FPM), die über eine DIP-Schalter-montierte Linsenseite auf der Leiterplatte ausgewählt werden können. Die AC-Einheiten werden mit einem Meter Anschlusslitze geliefert.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 230 V ac 100000 Stunden LED-Lebensdauer 48 ultrahelle LED-Arrays 360°-Sichtbarkeit 3-Punkt-Befestigung Oberflächenmontage UV-beständige Polycarbonatlinse und ABS-Sockel Die Höhe beträgt 162 mm und der Basisdurchmesser 98 mm M12-Dichttülle im Sockel ermöglicht Kabeleinführung Betriebsspannung zwischen -20 °C und 45 °C.AnwendungenSchutzwagen Nutzfahrzeuge Landwirtschaft Anlagen und Contracting, Flottenfahrzeuge Industriell Gewerbliche GebäudeZertifizierungenSchutzart IP65 CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V
Lichtart:
Blitz, Dauer
Linsenfarbe:
Orange
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
AC
Sockeldurchmesser:
98mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
LEDD125
Multifunktion:
Ja
Höhe:
162mm
IP Schutzart:
IP65
Erfüllte Normen:
CE-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte orange 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 6742006, Automation, Signalgeber, Moflash, LEDD1250401, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,35*
€ 136,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 130,78*
€ 178,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,48*
€ 212,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash Signalling
50003RS
ab € 27,26*
Zubehör
Moflash Signalling
50007
ab € 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.