Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Communications Solutions Leiterplattenbuchse Gerade 12-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6737414
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     91601-312LF
EAN/GTIN:
     5059045864288
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 12-polig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 1-reihig
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Betriebsspannung = 1 kV
Kontaktmaterial = Bronze

Passende Stiftleisten siehe Best.-Nr. Flache senkrechte SMD-Buchsenleiste. Die flachen senkrechten SMD-Buchsenleisten Dubox für Platine-Platine-Verbindungen haben einen vorgespannten zweipoligen Kontakt für niedrige Einsteckkraft. Die Kontakte diesen flachen vertikalen Buchsenleisten Dubox für Platine-Platine-Verbindungen sind 0,76 μm vergoldet im Steckbereich und mattverzinnt auf den Leiterplatten-Lötfahnen. Hersteller-Teilenummernschlüssel:. 89898-3xxLF: SMD, zweireihig, zwei Kabeleinführungen 91601-3xxLF: SMD, einreihig, obere Kabeleinführung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Betriebsspannung:
1 kV
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 6737414, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Amphenol Communications Solutions, 91601312LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
95293-101-12LF
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.