Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Optokoppler DC-In / Logikgatter-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 3,75 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6711406
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     HCPL0600
EAN/GTIN:
     5059042844863
Suchbegriffe:
Optokoppler
onsemi optokoppler
optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Logikgatter
Durchlassspannung max. = 1.8V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 50ns
Eingangsstrom max. = 15 mA
Isolationsspannung = 3,75 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 12ns

Optokoppler, Logikausgang, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Logikgatter
Durchlassspannung max.:
1.8V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
50ns
Eingangsstrom max.:
15 mA
Isolationsspannung:
3,75 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
12ns
Weitere Suchbegriffe: 6711406, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, HCPL0600, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.