Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Brückengleichrichter, 1-phasig 1.5A 600V THT 1.1V PDIP 4-Pin 5μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Brückengleichrichter, 1-phasig 1.5A 600V THT 1.1V PDIP 4-Pin 5μA
Artikel-Nr.:
     108EL-6708860
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     DF06M
EAN/GTIN:
     5059042849950
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Länge = 8.51mm
Breite = 6.48mm

UL E111753 und E326243. Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie DFxxM, Fairchild Semiconductor. Glaspassivierte Verbindung Niedriger Leckstrom
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Länge:
8.51mm
Breite:
6.48mm
Weitere Suchbegriffe: 6708860, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, DF06M, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
FL 6/12
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.