Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Brückengleichrichter, 1-phasig 1.5A 800V SMD 1.1V SDIP 4-Pin 5μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6708808
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     DF08S
EAN/GTIN:
     5059042849677
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SDIP
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Abmessungen = 8.51 x 6.5 x 3.3mm
Höhe = 3.3mm

UL-Zulassung E111753 und E326243. Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie DFxxS, Fairchild Semiconductor. Glaspassivierte Chip-Verbindung Niedriger DC-Rückstrom
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SDIP
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Abmessungen:
8.51 x 6.5 x 3.3mm
Höhe:
3.3mm
Weitere Suchbegriffe: 6708808, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, DF08S, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
FL 6/12
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.