Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Fit Crimp-Anschlussklemme, für Mini-Fit TPA, Mini-Fit BMI, Mini-Fit Jr, Stecker, 0.08mm² / 0.35mm², Zinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6706313
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-00-0048
EAN/GTIN:
     5060641264822
Suchbegriffe:
Crimpstecker
JR-Steckverbinder
molex crimpstecker
crimpstecker
Gender = Stecker
Serie = Mini-Fit
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.08mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG
Kontaktmaterial = Messing
Seriennummer = 5558

Mini-Fit-Crimpkontakte. Crimpkontakte für Mini-Fit-Stifte und -Buchsen von Molex für den Einsatz in Mini-Fit-Junior-Stecker- und -Buchsengehäusen. Diese Klemmen für Crimpstift und -buchse verfügen über mehrere Kontaktpunkte für eine zuverlässige elektrische Verbindung und höhere Strombelastbarkeit. Sperrzapfen an den Crimpkontakten sorgen für eine sichere Verbindung im Steckverbindergehäuse. Diese Mini-Fit-Crimpkontakte sind mit einer Reihe von verschiedenen Beschichtungen und Drahtgrößenbereichen für Entwurfsflexibilität erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Eigenschaften und Vorteile Mehrere Kontaktpunkte für eine zuverlässige elektrische Verbindung Sperrzapfen für sichere Verbindung im Gehäuse Auswahl an Beschichtungen und Drähten Anwendungen – Fahrzeugbau Industriell Industrielle Automatisierung Medizinbereich Kommunikation und Netzwerke Unterhaltungselektronik Mehr Informationen: Das Ausziehwerkzeug für diese Reihe von Crimp-Steckverbinderkontakten ist ; 2155900 2155900
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Serie:
Mini-Fit
Minimale Drahtgröße mm2:
0.08mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
28AWG
Kontaktmaterial:
Messing
Seriennummer:
5558
Weitere Suchbegriffe: 6706313, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 39000048, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0291*
1 Tag
11466
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0459*
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,021*
€ 0,049*
1 Tag
89678
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0337*
€ 0,078*
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0508*
€ 0,1025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1025*
€ 0,122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0983*
€ 0,117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,0795
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
11030044
ab € 18,83*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 27,54*
Zubehör
Molex
638191000
ab € 266,77*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 74,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.