Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Molex Mini-Fit Jr. Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 20-polig / 2-reihig, Raster 4.2mm, Kabel-Platine,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6705802
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
39-30-1202
EAN/GTIN:
5059039321889
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
JR-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Serie = Mini-Fit Jr.
Raster = 4.2mm
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 6.0A
Betriebsspannung = 600,0 V
Mini-Fit-Junior-Leiterplattenleisten-Steckverbinder 4,2 mm. Mini-Fit-Junior-Leiterplatten-Stiftleisten mit 4,2-mm-Rastermaß, die Teil des Verbindungssystems der Mini-Fit-Junior-Stromversorgungssteckverbinder sind. Mini-Fit-Junior-Stromversorgungssteckverbinder können bis zu 9 A pro Stromkreis handhaben, weswegen sie ideal für den Einsatz in Starkstromanwendungen sind. Diese Mini-Fit-Junior-Leiterplatten-Stiftleisten verfügen über vollständig isolierte Klemmen zum Schutz gegen Schmutz, Funkenbildung und Schäden durch falsche Handhabung. Die Steckverbindergehäuse sind ebenfalls stecksicher, wodurch Schäden an den Stiftkabelschuhen beim Stecken in einem spitzen Winkel verhindert werden. Die Gehäuse dieser Leiterplatten-Stiftleisten verfügen über eine Ausrichtungs- und Kennzeichnungsfunktion, um eine falsche Ausrichtung oder Fehlsteckung an der Buchse zu vermeiden. Ein formschlüssiger Verriegelungsmechanismus sorgt für eine sichere Verbindung mit der passenden Buchse und verhindert ein versehentliches Abziehen durch starke Erschütterungen oder Schwingungen. Wenn der Steckverbinder richtig verbunden ist, ertönt ein hörbares Klicken. Für eine sichere Verbindung mit der Leiterplattenausführung dieser Mini-Fit-Junior-Leiterplatten-Stiftleisten sind Snap-in-Kunststoffschlösser für die Leiterplattenstifte verfügbar. Ausführungen sind ebenfalls mit Leiterplatten-Montageflansche verfügbar. Diese Mini-Fit-Junior-4,2-mm-Leiterplatten-Stiftleisten sind wahlweise mit einem UL94V-0- oder UL94V-2-Gehäusematerial und mit einer Reihe von Kontaktanordnungen und Kontaktvergütungen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Könn
Weitere Informationen:
Serie:
Mini-Fit Jr.
Raster:
4.2mm
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
6.0A
Betriebsspannung:
600,0 V
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
Servokabel
,
Stiftleiste
,
molex stiftleiste 20polig
,
servokabel
,
molex stiftleiste
,
6705802
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
Molex
,
39301202
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,06*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 375 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MINIFIT 460121142 MOL Power & Signal Sol. Molex Inhalt: 100 St.
Molex
460121142
ab € 0,0977*
Zubehör
MINIFIT 460123142 Molex Inhalt: 1 St.
Molex
460123142
ab € 0,135*
Zubehör
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 20 Rastermaß: 4.2 mm 39012200 1 St. Bag
Molex
39012200
ab € 0,2485*
Zubehör
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 20 Rastermaß: 4.2 mm 39012205 1 St. Bag
Molex
39012205
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen