Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 396 Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 7.0A, Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex KK 396 Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 7.0A, Nicht
Artikel-Nr.:
     108EL-6705237
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     09-65-2028
EAN/GTIN:
     5059039357536
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste 2pol
stiftleiste
molex stiftleiste
Serie = KK 396
Raster = 3.96mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 7.0A
Anschlagstiftlänge = 3.6mm
Betriebsspannung = 250,0 V

Leiterplatten-Stiftleisten Molex KK 396 3,96 mm – Serie 5273. Stiftleisten der Serie KK 396 mit 3,96 mm Rastermaß für den Einsatz in Crimp-Gehäusen der Serie KK 396 Nummer 5239 und Serie SPOX 5195. Diese Leiterplatten-Stiftleisten besitzen einen reibschlüssigen Verriegelungsmechanismus für eine sichere Steckverbindung und sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen auf dem Automobil-, Industrie-, Verbraucher-, Datenkommunikations- und Telekommunikationssektor geeignet.
Weitere Informationen:
Serie:
KK 396
Raster:
3.96mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
7.0A
Anschlagstiftlänge:
3.6mm
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 6705237, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 09652028, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
194
10
€ 5,95*
ab € 0,105*
€ 0,2281*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,0915*
€ 0,2347*
25
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,235*
2 Tage
3863
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,41*
2 Tage
13168
1
€ 14,99*
ab € 0,105*
€ 0,469*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2347*
€ 0,2793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2106*
€ 0,2506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1617*
€ 0,1924
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,1371
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,347* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
09-52-4024
ab € 0,31*
Zubehör
Molex
09-50-1021
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.