Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.96 mm 09652028 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2446803-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     09652028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
molex stiftleiste 2pol
Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.96 mm 09652028 1 St. Bag

WTB/WTW/B-IN

SPOX and KK 396 Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Lock, 2 Circuits

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Reihen: 1 · Beschichtungsdicke Printseite: 5.08 µm · Beschichtungsdicke Steckseite: 5.08 µm · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natur · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: Ni · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 7 A · Polzahl Gesamt: 2 · Rastermaß: 3.96 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Engineering Part No:
5273-02A
Engineering Series Name:
.156 Spox Hdr w/lock
Engineering Series No:
05273
Nennstrom - gerundet:
7 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
braun
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Printseite:
Ni
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
09652028
Typ (Hersteller-Typ):
09652028
Nennstrom:
7 A
Nennspannung:
250 V
Rastermaß:
3.96 mm
Beschichtungsdicke Printseite:
5.08 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
5.08 µm
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, molex stiftleiste, Molex, 09652028, 09-65-2028
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,21*
10
€ 8,95*
ab € 0,0913*
€ 0,2308*
Lager 102
3863
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,40*
1 Tag
11483
1
€ 14,99*
ab € 0,105*
€ 0,461*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
09-52-4024
ab € 0,31*
Zubehör
Molex
09-50-1021
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.