Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Fit Jr Steckverbindergehäuse Stecker 4.2mm, 14-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Jr.-Stecker Mini-Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6704556
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-2146
EAN/GTIN:
     5059039299812
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
JR-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 4.2mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Mini-Fit Jr
Zur Verwendung mit = Jr.-Stecker Mini-Fit
Gehäuseausrichtung = Gerade
Breite = 11.6mm
Gehäusematerial = Nylon

Molex Mini-Fit Junior Crimp-Buchsenkontakt und Steckergehäuse – 39-01-2140. Mini-Fit Junior-Steckverbindergehäuse im Raster von 4,2 mm sind Teil des Verbindungssystems des Mini-Fit Junior-Stromversorgungssteckverbinders. Molex-Steckergehäuse können in Anwendungen eingesetzt werden, die Designflexibilität erfordern. Diese Art von Armaturen sind wichtige Bauteile, die die Verbindung, die sie umschließen, schützen. Eigenschaften und Vorteile. Verarbeitung von bis zu 13 A Strom pro Schaltung, eine großartige Lösung für Hochstromsteckverbinder Vollständig isolierte Klemmen zum Schutz vor Schmutz und Beschädigungen durch Fehlbedienung Mit Kodierungs- und Ausrichtungshilfe zum Verhindern von Fehlsteckungen Dieser formschlüssige Verriegelungsmechanismus verhindert ein versehentliches Abziehen durch starke Erschütterungen und Vibrationen. Hörbares Klicken zur Steckbestätigung Erhältlich mit einem flammhemmenden UL94V-0 oder UL94V-2 Gehäusematerial Funktioniert mit Standard Mini-Fit und Mini-Fit Plus Crimpkontakten Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Platine-Anwendungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
4.2mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Mini-Fit Jr
Zur Verwendung mit:
Jr.-Stecker Mini-Fit
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Breite:
11.6mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, molex steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse 2-reihig, 6704556, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 39012146, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,04*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 1,29*
1 Tag
1388
1
€ 14,99*
ab € 0,545*
€ 1,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39000048
ab € 0,0203*
Zubehör
Molex
39000083
ab € 0,0506*
Zubehör
Molex
39012145
ab € 0,33*
Zubehör
Molex
39012140
ab € 0,34*
Zubehör
Molex
797580005
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.