Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Pico-SPOX Steckverbindergehäuse Buchse 1.5mm, 3-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6704168
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     87439-0300
EAN/GTIN:
     5059039260805
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1.5mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Pico-SPOX
Zur Verwendung mit = Kabel-Platinen-Verbinder Pico-SPOX
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 5.6mm
Breite = 3.35mm
Gehäusematerial = Nylon

Gehäuse, Serie 87439. Passend für Stiftleisten der Serien 87437 und 87438, typische Best.-Nr. ; 670-0901 670-0901. Zur Verwendung für Klemmen der Serie 87421, typische Best.-Nr. ; 670-6445 670-6445 .
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1.5mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Pico-SPOX
Zur Verwendung mit:
Kabel-Platinen-Verbinder Pico-SPOX
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
5.6mm
Breite:
3.35mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, molex stiftleiste, stiftleiste, 6704168, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 874390300, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,178*
2 Tage
477
25
€ 5,95*
ab € 0,1009*
€ 0,1942*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,27*
10
€ 5,90*
ab € 0,0932*
€ 0,2844*
1 Tag
1935
15
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
87437-0343
ab € 0,27*
Zubehör
Molex
87438-0343
ab € 0,366*
Zubehör
Molex
874390200
ab € 0,0733*
Zubehör
Molex
874380343
ab € 0,19*
Zubehör
Molex
87421-0000
ab € 2,04*
Zubehör
Molex
87438-0342
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.