Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 1.5 mm 874380343 1 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901360-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     874380343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 1.5 mm 874380343 1 St. Tape on Full reel

Pico-Spox 1.5

1.50mm Pitch, Pico-SPOX PCB Header, Single Row, Right-Angle, Surface Mount, Tin over Nickel Plating, Friction Lock, 3 Circuits, Tape and Reel, Beige

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Anzahl Reihen: 1 · Beschichtungsdicke Printseite: 2.54 µm · Beschichtungsdicke Steckseite: 2.54 µm · Gehäuse-Material: Thermoplast, hochtemperaturfest · Herstellerfarbe: Beige · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 2.5 A · Polzahl Gesamt: 3 · Rastermaß: 1.5 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung,kodierbar · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Beige
Nennstrom - gerundet:
2.5 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
3
Farbe:
braun
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung | kodierbar
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
874380343
Typ (Hersteller-Typ):
874380343
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
250 V
Rastermaß:
1.5 mm
Beschichtungsdicke Printseite:
2.54 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
2.54 µm
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Thermoplast|ツ| hochtemperaturfest
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: molex leiterplattenbuchsen, leiterplattenbuchse, stiftleiste 3 pol, Molex, 874380343, 87438-0343
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10000
1000
Frei Haus
ab € 0,249*
€ 0,343*
10
€ 8,95*
ab € 0,42*
€ 0,42*
5
€ 5,90*
ab € 0,259*
€ 0,655*
2 Tage
222
10
€ 5,95*
ab € 0,3231*
€ 0,658*
Lager 102
1000
5
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
874390300
ab € 0,0921*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.