Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit 3.0 Steckverbindergehäuse Stecker 3mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Tafelmontage für Stecker Micro-Fit 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Micro-Fit 3.0 Steckverbindergehäuse Stecker 3mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Tafelmontage für Stecker Micro-Fit 3.0
Artikel-Nr.:
     108EL-6700226
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43640-0401
EAN/GTIN:
     5060641264679
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Tafelmontage
Serie = Micro-Fit 3.0
Zur Verwendung mit = Stecker Micro-Fit 3.0
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = PET

Steckergehäuse, Serie 43640. Buchsengehäuse 43645, Micro-Fit 3.0™; Crimp-Anschlussklemme 43031, Micro-Fit 3.0™
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Tafelmontage
Serie:
Micro-Fit 3.0
Zur Verwendung mit:
Stecker Micro-Fit 3.0
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
PET
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse, steckergehäuse, 6700226, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 436400401, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,51*
2 Tage
444
10
€ 5,95*
ab € 0,1937*
€ 0,5323*
2 Tage
1761
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,58*
2 Tage
21340
1
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 0,66*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
436450400
ab € 0,20*
Zubehör
Molex
43031-0006
ab € 11,23*
Zubehör
Molex
43031-0008
ab € 12,23*
Zubehör
Molex
43031-0007
ab € 6,21*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.