Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 220pF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6698791
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     223858615614
EAN/GTIN:
     5059045960768
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Kapazität = 220pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = Standard
Anschlussklemmentyp = SMD

Yageo 0603 (Rollen). Yageo 0603 CC Serie MLCC (Mehrschicht-Keramikkondensator) Diese SMD MLCC Kondensatoren sind extrem klein und haben einen großen Kapazitätswert und werden für allgemeine Anwendungen verwendet. Diese MLCC-Kondensatoren bestehen aus einem rechteckigen Block aus keramischen dielektrischen Materialien, der eine Reihe von verschachtelten Metallelektroden enthält. Die inneren Elektroden werden an die beiden Endterminierungen angeschlossen und mit einer Schicht aus verzinnter Dose (NISN) abgedeckt. Eigenschaften und Vorteile. Klein und kompakt Hohe Kapazität Temperaturbereich -55 °C bis +125 °C. Endabschluss mit Nickelbarriere Erhältlich in ±5 %, ±10 % und ±20 % Toleranz
Weitere Informationen:
Kapazität:
220pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
Standard
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 50v, 6698791, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, 223858615614, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4.000 Stück (ab € 0,00435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,77*
€ 30,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,56*
€ 30,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,38*
€ 27,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.